DAYTON ベルトドライブブロワ 角型ハウジング
形式 | モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥637,729 | |
A | 7J571 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥637,729 | |
A | 7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | 3 | ¥707,280 | |
A | 7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3-Phase | 3 | ¥695,036 | |
A | 7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥758,144 | |
A | 7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥625,691 | |
A | 7J611 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥758,144 | |
A | 7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥625,691 | |
A | 7J609 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | 3 | ¥681,540 | |
A | 7J610 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3-Phase | 3 | ¥695,036 |
ベルトドライブブロワー、スクエアハウジング
Dayton ベルトドライブ、シングルインレット、フォワードカーブブロワーは、産業および商業施設で空気を循環させるために設計されています。 これらのオープン防滴ブロワーは、耐食性、強度、耐久性のために前方カーブ、スチールホイール、亜鉛メッキスチールハウジングを備えています。 回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を特徴とし、ブロワーハウジングの片側から空気を引き込むための単一の空気入口を備えています。 390、445、530、600 RPM のブロワー速度バリエーションを備えた、シングル インレットの前方カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストックカート
- 柔軟な金属製電線管継手
- スプロケット
- 工業用ガラス温度計
- グリース
- 機械加工用品
- 研磨アクセサリー
- 電気ボックス
- アクセスバリアと群集管理
- 止め輪と品揃え
- LUMAPRO ミニチュアネオン電球、T3、105〜125V
- APEX-TOOLS 抗疲労排水マット
- CONTINENTAL INDUSTRIES フルカップリング3 / 4Ips
- SCOTSMAN カウンター下フロアマウントキット
- VESTIL CMDシリーズコーナームーバードリー
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックス、表面実装
- ANVIL 45度肘ショートターン
- RIDGID パイプスレッディングマシンスタンド
- APPROVED VENDOR シャワー再構築キット
- BUSSMANN 15188 シリーズ 切断端子台