DAYTON 7J571ブロワー22/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 390 |
CFM @ 0.125インチSP | 7680 |
CFM @ 0.250インチSP | 7070 |
CFM @ 0.500インチSP | 5500 |
CFM @ 0.750インチSP | 3540 |
排出高さ(インチ) | 27.25 |
排出幅(インチ) | 17.125 |
全負荷アンペア | 6.0-5.8/2.9 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅の高さ | 39.437 " |
ハウジングの長さ | 35.125 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 17.125 " |
Hz | 50/60 |
入口径 | 22-5 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 600 |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 2 |
モーター絶縁 | F |
モーターRPM | 1745 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ベルトドライブ、ドライブパッケージ付きシングルインレットフォワードカーブ |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 22 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10.875 " |
船の重量(kg) | 129 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥625,691 | |
7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | 3 | ¥707,280 | |
7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3-Phase | 3 | ¥695,036 | |
7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3-Phase | 3 | ¥758,144 | |
7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | 1 | ¥625,691 | |
7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3-Phase | 3 | ¥637,729 | |
7J609 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3-Phase | 3 | ¥681,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。