MAIN FILTERINC。MF0065890油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、保証シール、高さ7.55インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.01 " |
ボトムOD | 3.31 " |
容量 | 9.36 |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 234平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 7.55 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 1.61 " |
トップOD | 3.33 " |
モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065904 | 3.74 " | 5.31 " | 5.96 " | 5.96 " | 36.11 | 73 | 73 PSI | 903平方インチ | ¥67,981 | 見積依頼
|
MF0092634 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | 51 | 51 PSI | 234平方インチ | ¥22,538 | 見積依頼
|
MF0092708 | 3.74 " | 5.31 " | 5.96 " | 5.96 " | 36.11 | - | 73 PSI | 903平方インチ | ¥67,981 | 見積依頼
|
MF0339259 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | 51 | 51 PSI | 234平方インチ | ¥22,538 | 見積依頼
|
MF0432371 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | - | 51 PSI | 234平方インチ | ¥22,538 | 見積依頼
|
MF0432393 | 3.74 " | 5.31 " | 5.96 " | 5.96 " | 36.11 | 73 | 73 PSI | 903平方インチ | ¥67,981 | 見積依頼
|
MF0603426 | 1.61 " | 2.01 " | 3.31 " | 3.33 " | 9.36 | - | 51 PSI | 234平方インチ | ¥22,538 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。