STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット シャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 止めねじサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8S108R | 1-1 / 2」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 3/8-16 x 3/8 | 0.563 " | ¥8,657 | 見積依頼
|
A | 8S104R | 1-1 / 4」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | ¥7,572 | 見積依頼
|
A | 8S103R | 1-3 / 16」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | ¥7,714 | 見積依頼
|
A | 8S115R | 1-15 / 16」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ¥19,095 | 見積依頼
|
A | 8S200R | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ¥15,290 | 見積依頼
|
A | 8S208R | 2-1 / 2」 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | ¥42,722 | 見積依頼
|
A | 8S204R | 2-1 / 4」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 8S203R | 2-3 / 16」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 8S207R | 2-7 / 16」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | ¥34,457 | 見積依頼
|
A | 8S215R | 2-15 / 16」 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
A | 8S300R | 3" | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
A | 8S308R | 3-1 / 2」 | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | ¥59,892 | 見積依頼
|
A | 8S307R | 3-7 / 16」 | 4.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | ¥59,401 | 見積依頼
|
A | 8S315R | 3-15 / 16」 | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | ¥55,849 | 見積依頼
|
A | 8S400R | 4" | 5.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1/2-13 x 5/8 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
B | 2SM030R | 30 mm | 54 mm | M6×1.0×18mm | M8×1.25×10 | 15 mm | ¥13,080 | 見積依頼
|
B | 2SM035R | 35 mm | 57 mm | M6×1.0×18mm | M8×1.25×10 | 15 mm | ¥14,110 | 見積依頼
|
B | 2SM040R | 40 mm | 60 mm | M6×1.0×18mm | M10×1.5×10 | 15 mm | ¥16,085 | 見積依頼
|
B | 2SM045R | 45 mm | 73 mm | M8×1.25×25mm | M10×1.5×14 | 19 mm | - | 見積依頼
|
B | 2SM050R | 50 mm | 78 mm | M8×1.25×25mm | M10×1.5×14 | 19 mm | ¥24,189 | 見積依頼
|
B | 2SM055R | 55 mm | 82 mm | M8×1.25×25mm | M12×1.75×12 | 19 mm | ¥34,738 | 見積依頼
|
B | 2SM060R | 60 mm | 88 mm | M8×1.25×25mm | M12×1.75×12 | 19 mm | ¥39,956 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- テスト機器アクセサリ
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- ノックアウトブッシング
- 空気圧ホース
- 砥石
- ボルト
- HVAC制御
- ディスポーザー
- STANLEY アイテム スモールパーツオーガナイザーボックス
- WIHA TOOLS 六角キー
- EXTECH デジタルシングル出力DC電源
- APPLETON ELECTRIC Gfi レセプト ボックス 125v 20a ハブ
- LOC-LINE シールド取り付けエルボ 3/4 インチ
- BANJO FITTINGS ワッシャー
- KERN AND SOHN CW Rシリーズ フロアスケール
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2120チェーン
- TB WOODS CCシリーズ Vベルト
- DIXON BV2GG シリーズ ボールバルブ修理キット