STAFFORD MFG 8S104R シャフトカラー、2ピース分割、クランプタイプ、内径1-1/4インチ、止めネジ5/16-18インチ
アイテム: CJ6EQG
モデル:8S104R
¥7,572 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-1 / 4」 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.063 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
止めねじサイズ | 5/16-18 x 3/8 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 止めねじサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8S103R | 1-3 / 16」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | ¥7,714 | 見積依頼
|
8S108R | 1-1 / 2」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 3/8-16 x 3/8 | 0.563 " | ¥8,657 | 見積依頼
|
8S115R | 1-15 / 16」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ¥19,095 | 見積依頼
|
8S200R | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ¥15,290 | 見積依頼
|
8S203R | 2-3 / 16」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
8S204R | 2-1 / 4」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
8S207R | 2-7 / 16」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | ¥34,457 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。