TRITAN3ボルトフランジベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFB205-16A | 1" | 3147ポンド | 41 mm | 36.4 mm | 120.7 mm | 69.9 mm | 1764ポンド | ¥6,540 | |
A | UCFB204-12A | 3 / 4 " | 2877ポンド | 38.1 mm | 34.2 mm | 108 mm | 63.5 mm | 1494ポンド | ¥5,837 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーペ
- 照明変圧器
- ツイストタイ
- ヒートスリンガー
- 圧力計サイフォン
- コンジットとアクセサリー
- 特殊ファンとアクセサリー
- チェーンとツール
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- パテ
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ:ED2シリーズ
- DBI-SALA 完全な閉所での救助システム
- MARCOM 建設安全トレーニング
- STARRETT 球形エンドを備えた234Mシリーズエンド測定ロッド
- ZURN グースネック実験用蛇口
- DURHAM MANUFACTURING 追加の引き出し
- SPEARS VALVES CPVC 真鍮ねじ継手トランジションメスアダプター
- Aetna Bearing ストレートアイドラー
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、SK、Vベルトシーブ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ