入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 3ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 5 / 16 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
動的負荷容量 | 2877ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 38.1 mm |
全体の高さ | 34.2 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 108 mm |
全幅 | 63.5 mm |
静的負荷容量 | 1494ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFB205-16A | 1" | 3147ポンド | 41 mm | 36.4 mm | 120.7 mm | 69.9 mm | 1764ポンド | ¥6,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。