入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 16 |
デューティ | スタンダード |
排気 | フロント |
フリースピード | 34,000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.3 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 3 / 5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 1 / 4 " |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 1" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デューティ | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10L1080-36-G | スタンダード | リア | 30,000回転 | 4 3 / 5 " | ¥116,909 | ||
10L1101-36-G | 産業 | フロント | 28,000回転 | 9 4 / 5 " | ¥184,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。