入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.0 |
ベアリング | 玉 |
CFM @全負荷 | 8.0 |
コレット容量 | 1 / 8 " |
デューティ | |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 50,000回転 |
ホースの長さ | 60 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.10 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | ツイスト |
工具重量 | 0.7ポンド |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 可変速度 | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51706 | いいえ | 2.0 | 玉 | 8.0 | 35,000回転 | 0.10 | 5.25 " | 0.7ポンド | ¥140,286 | ||
51700 | いいえ | 2.0 | 玉 | 8.0 | 60,000回転 | 0.10 | 5.25 " | 0.6ポンド | ¥122,510 | ||
52861 | はい | 5.0 | 玉 | 20.0 | 25,000回転 | 0.40 | 5 21 / 32 " | 1.2ポンド | ¥141,841 | ||
51730 | いいえ | 2.0 | セラミック | 8.0 | 50,000回転 | 0.10 | 5.25 " | 0.8ポンド | ¥154,200 | ||
51731 | いいえ | 2.0 | セラミック | 8.0 | 60,000回転 | 0.10 | 5.25 " | 0.8ポンド | ¥155,284 | ||
51750 | いいえ | 2.0 | 遮蔽された | 8.0 | 60,000回転 | 0.10 | 6" | 0.8ポンド | ¥145,707 | ||
51756 | いいえ | 2.0 | 玉 | 8.0 | 35,000回転 | 0.10 | 6" | 0.8ポンド | ¥145,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。