入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.8 |
ベアリング | 玉 |
CFM @全負荷 | 7.0 |
コレット容量 | 1 / 8 " |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 60,000回転 |
ホースの長さ | 72 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | 0.10 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 3 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | ツイスト |
工具重量 | 0.2ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 可変速度 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気タイプ | ホースの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | スロットル | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7978 | いいえ | 1.5 | 6.0 | フロント | 84 " | 5 2 / 3 " | スライド | 0.3ポンド | ¥157,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。