アイテム価格 | エアペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.5 |
ベアリング | 遮蔽された |
CFM @全負荷 | 6.0 |
コレット容量 | 1 / 8 " |
デューティ | |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 100,000回転 |
ホースの長さ | 60 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.06 |
最小ホースサイズ | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 2 / 5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | ツイスト |
工具重量 | 0.5ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。