入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.5 |
ベアリング | 玉 |
CFM @全負荷 | 6.0 |
コレット容量 | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 60,000回転 |
ホースの長さ | 60 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | 0.12 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | ツイスト |
工具重量 | 0.3ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.19 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | 住宅資材 | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9104Q | 1.8 | 7.0 | 複合 | 0.05 | 5 1 / 5 " | 0.5ポンド | ¥36,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。