アイテム価格 | 汎用ベンチトップ遠心分離機 |
アンペアAC | 4 |
角度付きローター | N |
容量 | 4×50mL |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | TUV、CE、ISO 13485 |
直径 | 20.5 " |
高さ | 13.6 " |
保持しています | 16/4コニカルチューブ |
材料 | プラスチック、金属 |
最大RCF | 3305/3260 |
試験管の最大サイズ | 15/50mL |
モータータイプ | ブラシレス |
ノイズリダクション評価NRR | 68 |
速度 | 4500回転 |
速度制御 | プログラム対応 |
管のサイズ | 15/50mL |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
電圧(AC) | 100〜127 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。