REELCRAFT コード収納リール ハンドクランク 30000 CSシリーズ
形式 | モデル | 深さ | 保持しています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CA30106-CS1 | 19 " | 140/10の3フィート、175/12の3フィート、425/16の3フィート | ¥65,590 | |
A | CA30112-CS1 | 25 " | 280/10の3フィート、350/12の3フィート、850/16の3フィート | ¥67,009 |
コード収納リール、ハンドクランク、30000CSシリーズ
ハンドクランク付きのリールクラフトコードストレージリールは、導電性ケーブルまたはコードを保管、巻き取り、巻き戻しして、もつれやよじれによる損傷から保護するために使用されます。 それらは、構造強度と耐食性のためのセルフロックファスナーを備えた粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造を持っています。 これらのリールは、10 / 3、12 / 3、および16/3の長いケーブルを処理します。 リールは、通電中の電気コードと一緒に使用しないでください。 さまざまな長さのコードを保持するために、19インチと25インチの深さで利用できるこれらのケーブルストレージリールの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビットセット
- 実験室の漏斗
- モジュラーマットエッジング
- エアブレーキアクセサリー
- 溶接洗浄システムの付属品
- ユーティリティカート
- パワードリル
- プーラーとセパレーター
- 屋外エリア備品
- エルゴノミクス
- ACCUFORM SIGNS ヘルメットラベル
- GRAINGER コイル線
- JOHNSON CONTROLS 電子圧力制御
- DIXON インラインルブリケーター
- CONDOR ビニール、安全標識、14インチ幅
- VERMONT GAGE スチールZGo/NoGoリバーシブルアセンブリ
- MONOPRICE データコムジャック
- DAYTON ベアリングによるベアリングサポート
- SMC VALVES プラグ