REELCRAFT CA30112-CS 1 コードリール レッド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手巻きコードリール |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 25 " |
ゲージ/導体 | 10/3, 12/3, 16/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 20.25 " |
保持しています | 280/10の3フィート、350/12の3フィート、850/16の3フィート |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
幅(Width) | 19.38 " |
船の重量(kg) | 18.85 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 保持しています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CA30106-CS1 | 19 " | 140/10の3フィート、175/12の3フィート、425/16の3フィート | ¥65,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。