DORIAN ローレットツール
形式 | モデル | シャンクの長さ | 容量 | 頭の高さ | シャンク幅 | タイプ | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKT-50-D | 2.75 " | 5/16 "以上 | 1" | 1 / 2 " | 固定の | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3.625 " | ¥34,106 | |
B | CNC-75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC モジュラー、小径 | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | ¥214,833 | |
A | FKT-75-M | 3.25 " | 5/16 "以上 | 2" | 3 / 4 " | 固定の | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | ¥42,007 | |
A | FKT-100-M | 4" | 5/16 "以上 | 2" | 3 / 4 " | 固定の | 1.25 " | 1" | 5.25 " | ¥46,291 | |
B | CNC-100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC モジュラー、小径 | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | ¥241,259 | |
B | CNC-125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25 " | CNC モジュラー、小径 | 1.875 " | 1.5 " | 7.25 " | ¥248,811 |
ローレットツール
Dorian ローレット ツールは、CNC や旋盤で使用するように設計されており、ツールや機器の外面に直線、ダイヤモンド パターン、または斜めの線を刻印して、グリップ力を向上させます。 これらのローレット加工ツールには四角シャンクとデュアル ホイールが付属しており、円筒形、円形、または平面のあらゆる表面に均一ピッチの歯を持つ精密なパターンを作成できます。 ローレット加工は、アセンブリ内でキー結合されるワークピースまたはコンポーネントに行われます。 これらの高性能 Dorian ツールは、シャープ ペンシル、コントロール ノブ、バーベル バーの製造にも使用できます。 さまざまなシャンクの高さ、幅、長さをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックス
- リフトオフヒンジ
- 油圧フローディバイダー
- 一時的な漏れ修理
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- 圧力と真空の測定
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 空気の動き
- 付属品
- 塗装ブースとアクセサリー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル固定フラッシュ
- CENTURY 直径5インチの一軸オープンファン/ブロワーモーター
- BANJO FITTINGS バルブマニホールド
- WILKERSON 08シリーズ エンドブロックコネクタ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング レジューシング ティー、ソケット x フィット x ソケット
- TRACEABLE アラームタイマー
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズ スプロケット 60チェーン
- TIMKEN メートル法ロックプレート
- NIBCO DWV 修理カップリング、PVC