入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローレットツール |
容量 | 5/16 to 1-1/2" |
フィード | 終わり |
頭の高さ | 2" |
ヘッドの長さ | 1.875 " |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
パターン | ダイヤモンドショルダーレス |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 1.25 " |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク幅 | 1.25 " |
タイプ | CNC モジュラー、小径 |
UPC | 073310120430 |
ホイール | デュアル |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | US |
モデル | シャンクの長さ | 容量 | 頭の高さ | シャンク幅 | タイプ | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC モジュラー、小径 | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | ¥214,833 | |
CNC-100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC モジュラー、小径 | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | ¥241,259 | |
FKT-50-D | 2.75 " | 5/16 "以上 | 1" | 1 / 2 " | 固定の | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3.625 " | ¥34,106 | |
FKT-75-M | 3.25 " | 5/16 "以上 | 2" | 3 / 4 " | 固定の | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | ¥42,007 | |
FKT-100-M | 4" | 5/16 "以上 | 2" | 3 / 4 " | 固定の | 1.25 " | 1" | 5.25 " | ¥46,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。