REELCRAFT CA30106-CS 1 コードリール レッド
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
アイテム価格 | 手巻きコードリール |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 19 " |
ゲージ/導体 | 10/3, 12/3, 16/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 20.25 " |
保持しています | 140/10の3フィート、175/12の3フィート、425/16の3フィート |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
幅(Width) | 19.38 " |
船の重量(kg) | 16.86 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 保持しています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CA30112-CS1 | 25 " | 280/10の3フィート、350/12の3フィート、850/16の3フィート | ¥67,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。