入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンシルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 0.86 |
ベアリング | 大精度 |
CFM @全負荷 | 0.86 |
コレット容量 | 3 mm |
デューティ | |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 60,000回転 |
ホースの長さ | 5" |
HP | 0.10 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
必要な圧力 | 90 psig |
工具重量 | 0.7ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467290035 |
A. このグラインダーは、コレットの締め付けが簡単なスピンドル ロック システムを備えており、XNUMX 本のレンチを使用せずにアクセサリをすばやく交換できるスルーホールが付いています。
A. いいえ、ツールは爆発の可能性のある環境での使用を意図しておらず、電力との接触に対して絶縁されていません。
A.
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
52850 | ¥169,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。