SPEEDAIRE エアパワーペンシルグラインダー
形式 | モデル | フリースピード | ホースの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA92 | 56,000回転 | 57 " | 5.25 " | 0.25ポンド | ¥27,803 | |
B | 21AA93 | 70,000回転 | 55 " | 7.125 " | 0.31ポンド | ¥105,525 |
エアパワードペンシルグラインダー
Speedaireペンシルグラインダーは、バリ取り、研削、彫刻、研磨などのアプリケーションを実行するために回転するカーバイドバーと取り付けポイントを備えています。 スリムでコンパクトなボディにより、制限されたスペースへのより良い制御とアクセスが可能になり、複雑で正確な作業を実行できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。57インチと55インチのホース長で利用できるこれらのペンシルグラインダーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋外備品アクセサリー
- プラスチックアングルストック
- トレーラージャッキアクセサリー
- カートリッジヒーター
- スレッドチェイサー
- ペンチ
- 復水ポンプおよび付属品
- 付属品
- 炭素鋼
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだ付けスタンド
- JOHNSON フローリングラインレーザー、水平投影、インテリア用
- OETIKER 159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
- SK PROFESSIONAL TOOLS ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- VULCAN HART ノブグリドル
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングストリートTシャツ、スピゴットxソケットxソケット
- WRIGHT TOOL 1/4インチドライブラチェット
- EATON ウォーキングビームインターロック
- EDWARDS MFG ワニ鋏
- BALDOR / DODGE GT、インサートグリップタイトアダプターボールベアリング