入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションスクエア |
ブレード仕上げ | サテンクローム |
ブレードの長さ | 4" |
ブレード材質 | 硬化および強化鋼 |
終了 | 黒しわ |
卒業タイプ | 4R |
卒業 | 8日/ 16日/ 32日/ 64日 |
ヘッド素材 | 鋳鉄 |
ヘッド形式 | 正方形である |
個数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
A. 使用しないときは清潔で乾燥した状態に保ってください。 錆を防ぐために乾いた布で拭くか、油を薄く塗ってください。 損傷や磨耗を防ぐため、保護ケースまたはボックスに保管してください。
A. Starrett C11H-4-4R 組み合わせ正方形セットのスチール定規には、メートル法と帝国法のマークが含まれています。 この多用途性により、ユーザーはニーズに応じて両方の測定システムを使用できます。
A. 着脱式ヘッドを組み合わせたスクエアセットですので、様々な角度での設置が可能で、正確な測定やレイアウト調整が可能です。 この機能は、角度のマーキングやベベルの作成など、多用途性と正確性が必要なタスクにとって非常に重要です。
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11HC-6-4R | 6" | 黒しわ | 鋳鉄 | スクエア、センター | コンビネーションスクエア | 3 | - | 見積依頼
| |
C33HC-6-4R | 6" | スムースブラックエナメル | 鋼 | スクエアヘッド、センターヘッド | コンビネーションスクエア | 3 | ¥56,729 | ||
C435-12-4R | 12 " | 黒しわ | 鋳鉄 | 正方形、中央、分度器 | 組み合わせスクエアセット | 4 | ¥74,929 | ||
11H-6-16R | - | - | - | - | 組み合わせスクエアセット | - | ¥30,022 | ||
11H-4-4R | - | - | - | - | 組み合わせスクエアセット | - | ¥23,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。