入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションスクエア |
ブレード仕上げ | ブラッシング |
ブレードの長さ | 6 |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
終了 | ブラック |
卒業タイプ | インチ、mm |
卒業 | 1/8"、1/16"、1/32"、1mm |
ヘッド素材 | 亜鉛をキャスト |
ヘッド形式 | 分度器 |
個数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 20.8 |
船の長さ(cm) | 1.6 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 終了 | 卒業タイプ | 卒業 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420EM-S | 2 | 16 " | ステンレス鋼 | ブラック | インチ、mm | 1/8 "、1/16"、mm | 亜鉛をキャスト | 分度器 | ¥5,916 | ||
400EM-S | 2 | 12 " | ステンレス鋼 | ブラック | インチ、mm | 1/8 "、1/16"、1/32 "、mm | 亜鉛をキャスト | 分度器 | ¥3,531 | ||
420EM | 2 | 16 " | 鋼 | - | - | 1/8、1/16、1mm | 亜鉛 | - | ¥5,000 | ||
406EM | 2 | 6" | 鋼 | - | - | - | 亜鉛 | - | ¥3,053 | ||
400 | 2 | 12 " | 鋼 | - | - | - | 亜鉛 | - | ¥3,266 | ||
400EM | 1 | 12 " | 鋼 | 黒、耐チップEコーティング | 刻印 | 8 分、16 分、32 分、mm | 亜鉛をキャスト | CNC加工 | ¥3,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。