MALINCO。インコネル航空宇宙ロックワイヤー
Malin Co.の安全ロックワイヤーは、機器の振動や動きによってファスナー、ナット、ボルトが緩んだり脱落したりするのを防ぐように設計されています。 これらは通常、航空機、移動車両、船舶、または産業機器でファスナーを所定の位置に保持することが重要な場合に、ファスナーを固定するために使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | 直径 | 長さ | パッケージ型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 03-0200-014S | 0.02 " | 207.75のフィート | スプール | ¥7,977 | |
B | MS20995N20 | 0.020 " | 831のフィート | キャニスター | ¥17,970 | |
A | 03-0253-014S | 0.025 " | 133のフィート | スプール | ¥7,659 | |
B | MS20995N25 | 0.025 " | 532のフィート | キャニスター | ¥17,581 | |
B | MS20995N32 | 0.032 " | 326のフィート | キャニスター | ¥17,540 | |
A | 03-0319-014S | 0.032 " | 81.5のフィート | スプール | ¥7,470 | |
B | MS20995N40 | 0.040 " | 223のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
A | 03-0410-014S | 0.041 " | 51.78のフィート | スプール | ¥7,257 | |
B | 03-0410-1BKC | 0.041 " | 207.12のフィート | キャニスター | ¥17,268 | |
B | MS20995N51 | 0.051 " | 134のフィート | キャニスター | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Malin Co.安全ロックワイヤーは、シングルワイヤーまたはダブルツイストの塗布方法を使用してファスナー/ナットに巻かれています。
- これらの安全ロックワイヤーは、ファスナーの内側でXNUMX本のワイヤーを撚り合わせる「ダブルツイスト」方式を使用して取り付けられます。
- ロック配線の一本鎖形成法は、電気システムのような間隔の狭いアプリケーションで採用されています。
- ユーザーは、ワイヤーをねじる際に、過度のストレスをかけずにワイヤーをしっかりと保つように注意する必要があります。
- 巻線方向の張力を維持しながら、ワイヤをしっかりと引っ張る必要があります。
- ワイヤーをナットに巻き付けるときは、緩まないように端をカールさせて曲げる必要があります。
特徴
- Malin Co.の安全性インコネルのロックワイヤーを留め具に通し、ねじって締めてから、別の部品に巻き付けてその場所を固定します。
- 高密度ポリエチレンで成形された専用キャニスターが特徴で、ワイヤーの劣化やその他の腐食性物質を防ぎます。
- これらのワイヤーは色分けされた缶で、ロックワイヤーを簡単に認識できます。
規格と承認
- ASTM B166
よくある質問
インコネルとステンレス鋼の主な違いは何ですか?
インコネルはステンレス鋼合金よりもはるかに高価です。 また、高温での優れた耐食性と堅牢性を提供します。
インコネル合金は鋼に比べて強いですか?
インコネル合金は、高温でステンレス鋼よりも堅牢です。 また、酸化やスケーリングにも耐性があり、極端な環境に最適です。
インコネルの安全ワイヤーとは何ですか?
インコネル合金 600 は、優れた浸炭性と優れた耐酸化性を備えたニッケルクロム合金です。 これらのワイヤのニッケル含有量が高いため、塩化物応力腐食割れに対して優れた耐性が得られます。
インコネルってどんな金属?
インコネルは、耐酸化性、耐食性、高温強度などの特徴を備えたニッケルクロム基超合金の一種です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シンクドレイン
- リニアガイドレール
- パワーコンディショナー
- 別れおよび溝入れ工具
- モバイルワークテーブルアクセサリー
- サンドペーパー
- 空気圧システムコンポーネント
- 地絡保護
- 目の保護具とアクセサリー
- 熊手と栽培ツール
- CHRONOMITE LABS 電気タンクレス給湯器
- OIL SAFE プレミアムポンプ
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- APPROVED VENDOR ニップル1/8インチ亜鉛メッキ溶接鋼
- LUBE 精密計量ポンプ
- WESTWARD 溶接ケーブル1 / 0Awg
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ベアフロントヘッド
- DIXON 高トルククランプ
- THOMAS & BETTS LTGES06Gシリーズコンジット
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 12B-1 チェーン番号