LUBE精密計量ポンプ
Lube (LDI Industries) PMP200 シリーズ精密計量ポンプは、グリース、オイル、染料、インク、切削液、化学添加剤の塗布に適したモーター駆動の容積式ポンプです。
特徴
- Lube PMP200 シリーズ (LDI Industries) の精密計量ポンプは、0 mm ピッチのマイクロメートル スレッドを介して、0.01 から 0.57 立方インチの範囲で外部から個別に調整できます。
- これらの精密ギア定量ポンプは、任意の位置で操作できます。
- それらは、適切な制御と位置決めのために、モーターの実行時間の XNUMX 分に XNUMX 回の作動時間を可能にします。
- これらの精密計量ポンプは、重力に逆らって液体を吸い上げるために、最大 27 inHg までの自吸を可能にします。
- 真鍮、アルミニウム、アクリル、スチールのボディが用意されています。
対応アクセサリー
- LDI R100 フィルター付きリザーバー: これらの重力流体オイル リザーバーは、オイル ゲージとオイル レベルを維持するためのオイル カップとして使用されます。
- LDI GCA100、GCA200、GR75 & GR168 グリース リザーバー: 精密計量ポンプで使用される大容量のグリースを保管します。
よくある質問
Lube PMP200 シリーズ精密定量ポンプに使用されるシールはどれですか?
- ブナN
- バイトン
これらの精密計量ポンプで使用されるグリースの最低使用温度は何度ですか?
華氏32度。
これらの精密ギア定量ポンプの最大出力圧力は?
50 PSIG。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 延長コードリール
- Oリングキット
- エアウインチ
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- 研磨
- 研磨アクセサリー
- 非電気的特性のテスト
- ドック機器
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、125ワット
- DAYMARK 取り外し可能なデイラベル、オクタゴン
- FEIN POWER TOOLS ガムホイール4インチグリット
- COOPER B-LINE プレミアシリーズ 奥行き調整金具
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、SS ラグ、FKM
- EATON E2MW タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- DAYTON 台車のグリップ
- VESTIL SMEシリーズシャッター付排気ファン
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E24サイズ、XDBS単減速減速機