OIL SAFEプレミアムポンプ
OilSafe プレミアム ポンプは、コンテナからオイルをリザーバー/機械/小型コンテナに分配し、潤滑するように設計されています。 機器を潤滑するための幅広い機能を提供します。
形式 | モデル | 襟の色 | コンテナのサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102300 | ベージュ | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
B | 102301 | ブラック | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
C | 102302 | 青 | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
D | 102303 | 濃い緑 | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
E | 102304 | グレー | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
F | 102305 | ミッドグリーン | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
G | 102306 | オレンジ | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
H | 102307 | パープル | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 | |
I | 102308 | レッド | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥39,275 | |
J | 102309 | イエロー | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥46,195 |
プレミアムポンプ
オイルセーフプレミアムポンプは、オイルをコンテナから機械、または小さなコンテナやリザーバーに分配するように設計されています。 Dハンドルグリップデザインと5フィートの長さの排出ホースが特徴です。 これらのオイル ポンプは、ポンプ効率を大幅に向上させる逆止排出バルブとさらに統合されており、その結果、オイルの補充に必要な時間が短縮されます。 これらのポンプは、1 ストロークごとに 2 リットルおよび 12 リットルの出力オプションが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
特徴
- 構造剛性を高め、露出した表面の化学物質に耐えるためにスチールと HDPE 構造を採用しています。
- これらのプレミアムポンプはさらに、ポンプ効率を向上させる逆止排出バルブを備えており、オイルの補充に必要な労力と時間を削減します。
- 耐久性を高めるために、クイックリリースボディカラーを介して修理可能なポンプ内部を提供します。
- これらのポンプは、漏れを防ぐための 5 フィートの液だれ防止排出ホースと、迅速な充填のための NPT ポートを備えています。
- 溶剤含有量の高いオイル用の Viton O リングが付属しています。
対応アクセサリー
- オイルセーフ 100200 ユーティリティリッド:OilSafeプレミアムポンプの取り付けに使用し、注ぎ蓋として使用できます。
- オイルセーフ 920209 交換用ポンプホース: このポンプ ホースは、1/4 インチ NPT フィッティングを備えたすべてのプレミアム ポンプに適合します。
- オイルセーフ 920250 プレミアムポンプタップブリーザー: このタップ ブリーザーは、周囲の空気がポンプ内のリザーバーに入るのを防ぎます。
よくある質問
これらのプレミアム オイル ポンプはどれくらいの量の液体を処理できますか?
OilSafe プレミアム ポンプは、ISO 680 粘度までのオイルを処理できます。
これらのオイルポンプは何色のカラーで提供されますか?
10色の取り外し可能な色分けされたボディカラーを提供しています.
これらの OilSafe プレミアム ポンプの D グリップ ハンドル設計の重要性は何ですか?
OilSafe プレミアム移送ポンプは、滑りを防ぐためにしっかりと保持できる D グリップ ハンドル設計を採用しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピンおよびスリーブデバイスアクセサリ
- サンプリングバッグ
- モーターベースプレート
- 水タンク
- ポンプとシリンダーのセット
- 排気ファン
- スリング
- 照明制御および制御システム
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 品揃え
- OSG ハイスコバルトストレートフルートタップ ブライト仕上げ
- 3M ライナー付きフォイルテープ
- AMPCO METAL ドリフトピンストレートタイプ
- PIC GAUGES 汎用複合ゲージ、MNPT、1/2 "NPT、ゲージ接続場所:ボット
- MANITOWOC トグルスイッチモデル
- USA SEALING ロッドストック、40000 psi
- MULTIFAN 三相パネルファン
- APOLLO VALVES チェーンホイール
- GROVE GEAR GRGシリーズ、HM-H1スタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING TGC3シリーズ 単列スプロケット