入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレミアムポンプ |
襟の色 | 濃い緑 |
コンテナのサイズ | 3、5または10Lドラム |
出力 | 1ストロークあたり12L |
ポンプ比 | 1:1 |
タイプ | 0.5 "コンセント付きハンドヘルド |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 襟の色 | コンテナのサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102300 | ベージュ | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102301 | ブラック | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102302 | 青 | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102304 | グレー | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102305 | ミッドグリーン | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102306 | オレンジ | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 | ||
102307 | パープル | 3、5または10Lドラム | 1ストロークあたり12L | ¥48,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。