OIL SAFE
Whitmore の製品ブランドである OilSafe は、製造および自動車産業向けの高品質の潤滑装置、マテリアル ハンドリング ツール、ろ過システムを製造しています。 続きを読む
フィルタ
潤滑
マテリアルハンドリング
配管
安全性
水力学
空気力学
HVACと冷凍
フリートと車両のメンテナンス
パンプス
実験用品
ハンドツール
Electrical
ファスナー
Hardware
潤滑 フィルタ
潤滑剤全ラインナップを見る
グリースおよびオイルポンプアクセサリ 蓋シール、ポンプ クイック コネクトと交換用カラー、ニトリル O リング キット、ポンプ トラップ ブリーザー、ポンプ スリーブ、ストレッチ ホース エクステンションと注ぎ口蓋、グリースとオイル ポンプで使用するポンプ アダプターが含まれます。
グリースガンアクセサリー グリースガンホルダーとチューブ、4ウェイグリースツール、接続ホース、デジタルグリースメーター、カートリッジとスチールのグリースガンチューブ、産業機械と自動車部品の潤滑に適したレバーとピストルスタイルのグリースガンキットが含まれています
グリースガン 電動モーター、ベアリング、農業機械、自動車部品、産業機械の潤滑用に設計されています。 耐衝撃性ポリカーボネート構造により、偶発的な落下や過酷な産業上の酷使に耐えます。
グリースポンプ 製造工場や自動車工場でグリースガンを充填するための 25 ~ 50 ポンドのグリースペールに最適です。 さまざまなローダーフィッティングにシームレスに適応するメス型ロードアダプターと、最大のグリップとユーザーの快適性を実現するテクスチャー加工されたハンドルが特徴です
給油ポンプ 液体とオイルを移送するために設計されています。 完全に整備可能なポンプ内部用のクイックリリースボディカラー、クイックオイル補充用の逆止弁、および最大のグリップとユーザーの快適さのためのDハンドルグリップ設計。 ポンプ減速機ノズルもご用意しております
オイルポンプ 自動車および石油化学施設のコンテナ/リザーバーからグリース、オイル、潤滑剤を移送するのに最適です。 プラスチック/ダイカストアルミニウム/メッキスチールレバーハンドルで耐摩耗性、グリップ性、使いやすさを向上
付属品全ラインナップを見る
グリースフィッティングキット グリースを色分け/ラベル付けし、製造および自動車施設でグリースフィッティングを外部汚染やグリースの誤使用から保護するために設計されています。 安全な保管と現場での持ち運びを可能にする軽量キャリングケース
グリースニップル ストレートドライブフィットグリースフィッティングを未開拓の穴に取り付け、フィッティングを汚染から保護するのに適したグリースフィッティングインストーラー、キット、プロテクター、アンブロッカーが含まれており、自動車のメンテナンスに最適です
潤滑剤全ラインナップを見る
浸透剤と潤滑剤 グリコールベースの冷却剤と潤滑油の保管と分配用に設計されています。 内蔵の流出封じ込めと自動遮断タンク隔離バルブにより最大限の安全性を実現し、完全に溶接されたスチール製フレームセットにより耐久性を実現
オイルセーフについて
OilSafe の豊富なカタログには、グリース ガン、ポンプ & フィッティング、潤滑剤容器、ビン & 保管キャビネット、モバイル ワークステーション、ブリーザー、およびそれらの付属品が含まれます。 ブランドの 収納キャビネット 製造および自動車工場での潤滑ツール、コンテナ、フィルター、オイル分析装置の取り扱いに最適です。 素早くアクセスできる大きなグライド引き出しと、耐久性のための粉体塗装構造を備えています。 オイルセーフ 色分けされたグリースガン 電気モーター、ベアリング、農業機械、自動車部品の潤滑。 耐衝撃性のポリカーボネート構造を採用しており、偶発的な落下や過酷な産業上の酷使にも耐えます。 これらのガンには滑り止め操作のためのソフト グリップが付いており、狭いスペースにフィットするピストル スタイルとレバー スタイルが用意されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
OilSafe の部品番号は、さまざまな Legacy、Westward、Trico 製品と相互参照されることがよくあります。 したがって、旧式または在庫切れの OilSafe 潤滑剤をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらの OilSafe 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
OilSafe LEVEL SAFE グリースフィッティングプロテクター
OilSafe LEVEL SAFE グリースフィッティングプロテクターは、グリースフィッティングの汚染を防ぎます。 革新的なデザインにより、Zerk フィッティングから簡単に取り外すことができます。 これらの色分けされたユニットには、凹んだヘッドがあります...続きを見る
OilSafe Lustor 潤滑システム
OilSafe Lustor 潤滑システムは、適切な保管、ろ過、識別を組み合わせて、効率的で組織化されたワークフローを作成します。 それらは、潤滑剤が乾燥したままで汚染物質のない状態を維持することを保証します...続きを見る
OilSafe ビジュアル潤滑システム
OilSafe Visual Lubrication System は、色分けされた液体管理システムであり、大量の貯蔵庫から工場まで、明確に識別されたクリーンな潤滑油を体系的かつ標準化して配送できるようにするために開発されました。 ...続きを見る
よくある質問
なぜ OilSafe 機器にはさまざまな色があるのですか?
ブランドのルブリケーターは、潤滑剤をすばやく識別できるように色分けされています。 また、塗布中の潤滑剤のミスマッチを防ぎます。
OilSafe グリースガンの保管方法は?
ユーザーはグリースガンをブランドの グリースガンホルダー 安全な保管のためのシンプルなスナップアクションクランプの助けを借りて。
大きな容器からカートリッジに潤滑剤を移す方法は?
ユーザーは、簡単に潤滑剤を小さな容器またはカートリッジに移すことができます オイルセーフプレミアムポンプ. これらのポンプには、液体を移送するための逆流防止弁があり、最大 10 リットルの容器を処理できます。