入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX 穴ナロータング標準バレル CU フレックス ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 777キロミル |
ケーブルサイズコード | 750キロミル |
カラーコード | イエロー |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | L115 |
穴の中心から端まで | 0.63 " |
穴から穴への中心(インチ) | 1-3/4 |
長さ | 5.74 " |
材料 | 銅 |
マウント | ボルト |
のぞき穴 | はい |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | 狭い |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 1.63 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA26L2NT14 | 1 / 4 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.48 " | ブラック | 13 | 0.25 " | XNUMX穴ナロータング標準バレルCUラグ | ¥6,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。