ORIONオスアダプター
形式 | モデル | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 MA | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 3.5 " | 3" | 40 | -20度から160度F | ¥14,460 | |
A | 2 MA | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 2.373 " | 2" | 40 | -20度から160度F | ¥6,396 | |
A | 11/2MA | 青 | ハブなし | 80のプサイ | 1.896 " | 1.5 " | 40 | -20度から160度F | ¥6,066 | |
B | 11/2MA | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 2.28 " | 1.5 " | 80 | 40度から210度F | ¥9,379 | |
B | 1/2MA | ホワイト | スリップ | 150のプサイ | 1.9 " | 1 / 2 " | 80 | 40度から210度F | ¥6,647 | |
B | 3/4MA | ホワイト | スリップ×スリップ | 150のプサイ | 1.214 " | 3 / 4 " | 80 | 40度から210度F | ¥7,074 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浴室の流し
- 電気機械式アクチュエータ
- 医療用シリンダーカート
- 真空バッファー
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- 液面計と視力インジケーター
- 工具保持
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 小売カートとトラック
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- HONEYWELL Modutrolモーター
- WEILER 4-1 / 2 "研磨フラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- BROAN NUTONE QTXEセンシングファンシリーズ、バスルームファン
- VULCAN HART エンドキャップアセンブリ
- EDWARDS SIGNALING 火災警報器
- PALMGREN 全自動コールドソー
- THOMAS & BETTS KNF14 シリーズ ワイヤー切断
- VESTIL LTSDシリーズ フォーク トラック シート
- GRAINGER ロードコーン
- EBM-PAPST 軸流ファン