BURNDY ナロータングバレル銅ラグ、2穴
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | 1 / 2 " | 777キロミル | 750キロミル | 1.63 " | イエロー | L115 | 0.63 " | XNUMX 穴ナロータング標準バレル CU フレックス ラグ | ¥62,037 | |
B | YA26L2NT14 | 1 / 4 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.48 " | ブラック | 13 | 0.25 " | XNUMX穴ナロータング標準バレルCUラグ | ¥6,474 |
ナロータングバレル銅ラグ、2穴
Burndy 圧縮ラグは、過熱に耐える高導電性銅構造を特徴としています。 これらは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供するために、UL リストにログインされ、CSA 認定を受けています。 これらのラグにはブレークアウェイ機能が統合されており、さまざまなバスバー用途に合わせて端子を XNUMX 穴設計から XNUMX 穴設計に現場で変更できるようになります。 電気錫メッキ仕上げが施されており、長期にわたる耐食性を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークベンチアクセサリ
- 燃焼分析装置の付属品
- 冷蔵庫および冷蔵庫冷凍庫
- Dr Pkg付きダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- ポリプロピレンパイプ
- ロープとロープアクセサリー
- エンジン
- ラボの保管と輸送
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 井戸ポンプ
- WALTER TOOLS 3/8 "内接円、CCGT、80度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、7.5V
- PENTEK ハイフロー、ポリエステルフェルトフィルターバッグ
- APPROVED VENDOR 棚ポスト
- PARKER ユニオンエルボ250PSI
- HARRINGTON NERM-FG食品グレード3相ホイスト
- VULCAN HART チェックバルブ
- FRIGIDAIRE 給水コネクタキット
- SMC VALVES サブプレート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機