入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴ナロータングロングバレルCUラグ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 500キロミル |
ケーブルサイズコード | 500キロミル |
カラーコード | ピンク |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | L99 |
穴の中心から端まで | 0.62 " |
穴から穴への中心(インチ) | 1-5/8 |
長さ | 6.72 " |
材料 | 銅 |
マウント | ボルト |
のぞき穴 | 有り |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1.75 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 1.63 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAZ342NT38FX | 3 / 8 " | 374キロミル | 350キロミル | 0.96 " | 青 | 19 | 0.41 " | XNUMX穴ナロータングロングバレルCUフレックスラグ | ¥19,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。