入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴ロングバレルCUラグ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 4 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 AWG |
カラーコード | グレー |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 8 |
穴の中心から端まで | 0.41 " |
長さ | 2.26 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 0.59 " |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 形式 | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6C | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | スタンダード | 0.41 " | 青 | 7 | 0.25 " | ¥1,071 | ||
YA28 | 1 / 2 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | スタンダード | 1.02 " | パープル | 15 | 0.53 " | ¥3,978 | ||
YA362N | 1 / 2 " | 600キロミル | 600キロミル | NEMA | 1.69 " | グリーン | 22 | 0.63 " | ¥16,126 | ||
YA312N | 1 / 2 " | 350キロミル | 350キロミル | NEMA | 1.28 " | レッド | 18 | 0.62 " | ¥8,200 | ||
YA262N | 1 / 2 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | NEMA | 0.81 " | ブラック | 13 | 0.63 " | ¥4,607 | ||
YA2C | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | スタンダード | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.34 " | ¥2,586 | ||
YA26 | 3 / 8 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | スタンダード | 0.83 " | ブラック | 13 | 0.41 " | ¥2,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。