ハイフォース油圧パンチアンドダイセット
Enerpac 油圧パンチおよびダイ セットは、厚さ 1/2 インチまでの軟鋼にバリのない穴を開けるように設計されており、ハンドポンプ、エアポンプ、電動ポンプとともに使用されます。作成に最適です。...続きを読む
パンチ油圧35トン
SPシリーズパンチセット
STPシリーズ 油圧パンチ&ダイセット
油圧パンチとメートルダイセット、35トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MSP351 | AH2DVQ | ¥3,619,231 |
パンチ&ダンプポンプ、35トン、3/8インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP35SP | AH2DVH | ¥5,627,082 |
ハイフォース油圧パンチアンドダイセット
エナパック 油圧パンチとダイのセットは、厚さ 1/2 インチまでの軟鋼にバリのない穴を開けるように設計されており、ハンドポンプ、エアポンプ、電動ポンプとともに使用されます。 さまざまなボルト サイズに適合する直径 0.31、0.38、0.44、0.53、0.56、0.69、0.81 インチの穴を作成するのに最適です。 一部のモデルには、金型交換ツール、カプラー、金型を整理しておくための保管ケースが装備されています。 幅広いパンチ&ダイセット、長円パンチ、ダンプポンプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
よくある質問
油圧パンチとダイセットを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 安全メガネ、手袋、保護服などの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- パンチング中に動かないように、ワークピースが適切に固定され、サポートされていることを確認してください。
- パンチングプロセス中は、鋭利なエッジや飛び散る破片に注意してください。
- 機械、油圧システム、工具に損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- 訓練を受け権限を与えられた担当者のみが油圧パンチとダイセットを操作してください。
パンチとダイセットを使用して打ち抜くことができる材料は何ですか?
パンチとダイのセットは、主に鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅などの金属材料に穴を開けるために使用されます。
パンチとダイのセットをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- パンチとダイの表面を清潔に保ち、パンチングプロセスに影響を与える可能性のある破片や残留物がないようにしてください。
- パンチとダイに摩耗、損傷、またはくすみの兆候がないか定期的に検査してください。 きれいで正確な穴を確保するために、必要に応じて交換してください。
- パンチとダイの表面に潤滑剤を塗布して、摩擦を最小限に抑え、固着を防ぎます。
- 腐食を防ぐため、パンチとダイのセットは乾燥した清潔な環境に保管してください。
詳細はこちら
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 真鍮
- ビニールエッジトリム
- ティーとストラップのヒンジ
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 耐食性デバイス
- NIBCO レデューサー
- MILWAUKEE ハンマードリルビットSdsPlus
- APPLETON ELECTRIC 70ワットのペンダント照明器具
- BUSSMANN FWA A / B150Vシリーズ特殊ヒューズ
- ANVIL ポストベース
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、800VAC
- HUMBOLDT ニッケルるつぼ
- NGK 点火プラグ
- GRAINGER ストレートユニオン
- ULTRA-DEX USA クランプ