入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴標準バレルCUラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 2 AWG |
ケーブルサイズコード | 2 AWG |
カラーコード | ブラウン |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 10 |
穴の中心から端まで | 0.31 " |
穴から穴への中心(インチ) | 5/8 |
長さ | 2.47 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | はい |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 0.61 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | コネクタ タイプ | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6CL2TC14 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,227 | ||
YA6CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,475 | ||
YA8CL2TC14 | 1 / 4 " | 8 AWG | 8 AWG | 0.44 " | レッド | ストレートバレル | 49 | 0.31 " | ¥1,806 | ||
YA4CL2TC14 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | グレー | ストレートバレル | 8 | 0.31 " | ¥2,900 | ||
YA2CL2TC38 | 3 / 8 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | ブラウン | ストレートバレル | 10 | 0.41 " | ¥2,926 | ||
YA6CL2TC38 | 3 / 8 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.58 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.41 " | ¥2,205 | ||
YA6CL2TC10 | #10 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.42 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.25 " | ¥2,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。