BURNDY コード導体標準バレル銅ラグ
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | コネクタ タイプ | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CL2TC10 | #10 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.42 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.25 " | ¥2,348 | |
B | YA8CL2TC14 | 1 / 4 " | 8 AWG | 8 AWG | 0.44 " | レッド | ストレートバレル | 49 | 0.31 " | ¥1,806 | |
C | YA4CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | グレー | ストレートバレル | 8 | 0.31 " | ¥2,730 | |
D | YA25L2TC14 | 1 / 4 " | 1 / 0 AWG | 1/0 | 0.75 " | ピンク | ストレートバレル | 12 | 0.31 " | ¥3,623 | |
E | YA6CL2TC1445 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | 角度付きバレル | 7 | 0.31 " | ¥3,476 | |
F | YA6CL2TC14 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,210 | |
G | YA2CL2TC14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | ブラウン | ストレートバレル | 10 | 0.31 " | ¥2,994 | |
H | YA6CL2TC14E | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,390 | |
I | YA2CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | ブラウン | ストレートバレル | 10 | 0.31 " | ¥2,992 | |
J | YA6CL2TC14E1 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,384 | |
K | YA4CL2TC14 | 1 / 4 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.51 " | グレー | ストレートバレル | 8 | 0.31 " | ¥2,594 | |
L | YA6CL2TC14E2 | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.45 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.31 " | ¥2,428 | |
M | YA28L2TC38 | 3 / 8 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1.02 " | パープル | ストレートバレル | 15 | 0.41 " | ¥5,718 | |
N | YA6CL2TC38 | 3 / 8 " | 6 AWG | 6 AWG | 0.58 " | 青 | ストレートバレル | 7 | 0.41 " | ¥2,205 | |
O | YA4CL2TC38 | 3 / 8 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.59 " | グレー | ストレートバレル | 8 | 0.41 " | ¥2,507 | |
P | YA2CL2TC38 | 3 / 8 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.61 " | ブラウン | ストレートバレル | 10 | 0.41 " | ¥2,875 | |
Q | YA25L2TC38 | 3 / 8 " | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 0.75 " | ピンク | ストレートバレル | 12 | 0.41 " | ¥3,737 | |
R | YA26L2TC38 | 3 / 8 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 3.2 " | ブラック | ストレートバレル | 13 | 0.41 " | ¥4,326 |
コードコンダクター標準バレル銅ラグ
Burndy 8 穴ラグ圧縮コネクタは、ワイヤを電気回路に接続するように設計されています。 高い導電性を実現する銅構造と、過熱と腐食を防ぐ電気錫メッキが特徴です。 これらは安全な動作に関して CSA 認定および UL リストにログインされており、安全な電気接続を確保するためののぞき穴が付いています。 ストレートまたはアングルバレルは電気回路に接続されます。 1 ~ 0/XNUMX AWG の範囲のワイヤ サイズに対応する幅広い圧縮コネクタからお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています 標準バレルコネクタ XNUMX 穴ラグ構成と XNUMX 穴ラグ構成があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エントランスマット
- リキッドタイトコンジット
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- ガス溶接の衣装
- ロックアウトデバイス
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- モバイルビンカートとワークステーション
- ギアモーター
- オイルクーラー
- TSUBAKI ローラーチェーン
- MACROMATIC ARPシリーズ交流リレー
- YG-1 TOOL COMPANY E5020シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB サーキットブレーカスイッチ4A
- IMPERIAL 600シリーズ4バルブ真ちゅうマニホールドゲージ、3/8インチポート
- THOMAS & BETTS TV18シリーズ端子台アクセサリ
- BENCHMARK SCIENTIFIC SureTempシリーズデュアル対流インキュベーター用の追加シェルフ
- AMS ワンピースマッドオーガー
- WATTS パージバルブ
- BROWNING 50TP Torq/Pro シリーズ スプロケット