MACROMATIC ARPシリーズ 交流リレー
Macromatic ARP シリーズの交互リレーは、XNUMX つの負荷の動作を交互に切り替えて実行時間を均等化するように設計されています。 これらのリレーは、ポンプ、AC ユニット、モーター、および空気圧縮機で使用されます。
形式 | モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | 入力電圧 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARP012A6R | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥24,912 | 見積依頼
|
A | ARP012A3R | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP120A6 | - | - | 120 VAC | 10A | ¥23,411 | 見積依頼
|
A | ARP120A5R | - | - | 120 VAC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP024A6R | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥24,912 | 見積依頼
|
A | ARP024A6 | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥23,411 | 見積依頼
|
A | ARP012A3 | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP012A2 | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP240A6 | - | - | 240 VAC | 10A | ¥23,411 | 見積依頼
|
A | ARP240A5 | - | - | 240 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP024A5R | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP024A5 | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP024A2R | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP012A6 | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥23,411 | 見積依頼
|
A | ARP012A5R | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP240A5R | - | - | 240 VAC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP024A3 | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP120A5 | - | - | 120 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP240A2 | - | - | 240 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP120A3 | - | - | 120 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP120A2 | - | - | 120 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP024A2 | - | - | 24V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP012A5 | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP012A2R | - | - | 12V AC / DC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP240A6R | - | - | 240 VAC | 10A | ¥24,912 | 見積依頼
|
A | ARP240A3 | - | - | 240 VAC | 10A | ¥24,185 | 見積依頼
|
A | ARP120A2R | - | - | 120 VAC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP240A2R | - | - | 240 VAC | 10A | ¥25,626 | 見積依頼
|
A | ARP120A8R | - | - | 120 VAC | 5A | ¥30,250 | 見積依頼
|
B | ARP024A3R | 24 VAC | DPDTクロスワイヤード | - | - | ¥11,615 | |
C | ARP120A6R | 120 VAC | SPDT | - | - | ¥11,436 | |
B | ARP120A3R | 120 VAC | DPDTクロスワイヤード | - | - | ¥12,016 | |
B | ARP240A3R | 240 VAC | DPDTクロスワイヤード | - | - | ¥11,294 |
動作メカニズム
- 制御スイッチが開いている場合、代替リレーは LOAD 1 の位置にあり、両方の負荷がオフになっています。 赤い LED は、ON の位置で「LOAD 1」を示します。
- 制御スイッチが閉じると、LOAD 1 が通電されます。
- 制御スイッチが開くと、LOAD 1 がオフになり、交互リレーが LOAD 2 の位置に切り替わります。
- 「LOAD 2」と書かれた赤色の LED が点灯します。 ここで、制御スイッチが再び閉じて、負荷 2 に通電します。
- コントロールスイッチが再び開くとすぐに、LOAD 2 がオフになります。 交互リレーが LOAD 1 の位置に戻り、プロセスが続行されます。
特徴
- これらのリレーには、いずれかの負荷の交互または個別の操作を可能にするセレクタ スイッチが備わっています。
- 通電する負荷の状態を示す XNUMX つの LED が組み込まれています。
- プラグイン式の取り付けが特徴で、デバイスや機器との接続と取り外しが簡単に行えます。
規格と承認
- CE
- UL
よくある質問
SPDT リレーの機能は何ですか?
SPDT (単極双投) リレーを使用購入に進む、XNUMX つのリレーに常開と常閉の接点を設定できます。 スイッチング機能に加えて、信号の完全なルーティングも提供します。
コントロールスイッチとは?
制御スイッチは、ほとんどのアプリケーションで交互リレーの動作 (開閉) を制御する機械的スイッチング デバイスです。
XNUMX進数とは何ですか?
オクタル タイプのベース リレーは、危険な場所や洗浄用途での衝撃や振動に対する優れた信頼性と耐性を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊懐中電灯
- ワイヤーカートアクセサリー
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- 押しボタンエンクロージャ
- 研磨バンドとロール
- 機械液
- ジェネレータ
- 非電気的特性のテスト
- 潤滑剤の保管と調剤
- TEMPSET TECH モバイルエアサーキュレータ
- HONEYWELL ローラーレバーアクチュエータ大型開封スナップスイッチ
- GROTE ワニ口クリップブーツ
- KANT-TWIST ディープリーチ カンチレバー クランプ、イエロー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、DINソケット、FKM、メートル法
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、575V、フットマウント、ODP、三相
- SYMMONS ワッシャー/ガスケット
- HUMBOLDT プランジャーアセンブリ
- HUMBOLDT こて