入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交流リレー |
アンプ | 10 |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 120 VAC |
お問合せフォーム | SPDT |
最大入力ボルト | 132 |
コンタクト数 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852 |
ステータスインジケータ | LEDは通電する次の負荷を示します |
タイプ | デュプレックス |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A. 点灯する XNUMX つの LED が装備されており、リレーの状態と通電中の負荷を示します。
A. このリレー ユニットが正しく動作しない場合、ユーザーは製品の正しい配線図に従ってすべての接続を確認する必要があります。
A. -28 ~ 65 °C (-18 ~ 149 °F) の範囲の温度で動作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。