入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交流リレー |
アンプ | 10 |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 120 VAC |
お問合せフォーム | DPDTクロスワイヤード |
最大入力ボルト | 132 |
コンタクト数 | 2 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852 |
ステータスインジケータ | LEDは通電する次の負荷を示します |
タイプ | デュプレックス |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A. このリレーの機械的寿命は 10000000 万回、全負荷寿命は 100000 回です。
A. このリレーは 3VA までの負荷を処理できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。