プロト スリップジョイントプライヤー
形式 | モデル | テザー対応 | 終了 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J275G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 1 5 / 16 " | 7 / 8 " | 鍛造合金鋼 | 9 / 32 " | 5 13 / 16 " | ¥3,803 | |
A | J280G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 2.375 " | 1.437 " | 工具鋼 | 1.437 " | 9 9 / 16 " | ¥5,465 | |
B | J278GXL | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | シンプルスタイル | 浸した | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 鍛造合金鋼 | 11 / 16 " | 8" | ¥5,926 | |
C | J276 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 人間工学的 | 1.75 " | 1.187 " | 鍛造合金鋼 | 3 / 8 " | 6.5 " | ¥4,139 | |
C | J276G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 1.75 " | 1.187 " | 工具鋼 | 1" | 6 9 / 16 " | ¥3,958 | |
A | J278G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 1.75 " | 1 13 / 64 " | 工具鋼 | 1" | 8 1 / 16 " | ¥4,600 | |
B | J276GXL | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | シンプルスタイル | 浸した | 1.125 " | 1.25 " | 鍛造合金鋼 | 1 / 2 " | 6.5 " | ¥5,004 | |
D | J280GXL-TT | テザーレディ | サテン | 浸した | 2 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | 鍛造合金鋼 | 31 / 64 " | 10 " | ¥9,662 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁に取り付けられたワイヤー棚
- 熊手
- 環境メーター
- 弓のことコーピングソーブレード
- 水処理薬品および分析キット
- 自動車メンテナンスツール
- サンディングディスクとベルト
- 復水ポンプおよび付属品
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 池の通気
- BRADY 空白のラベル
- 3M フラットモップ
- MERIT Sand-O-Flex 350-RPリフィル:A / O80グリット
- ENPAC 流出プラットフォームランプ
- COOPER B-LINE タイプ12端子壁取り付けパネルエンクロージャ
- HOFFMAN Prolineシリーズグリッドストラップ
- Cementex USA バグレンチ
- GARLAND MFG アセンブリ
- ALL MATERIAL HANDLING CFX_S シリーズ クレビス グラブ フック サドルおよびラッチ付き グレード 100