入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップジョイントプライヤー |
終了 | サテン |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1 5 / 16 " |
ジョー幅 | 7 / 8 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 9 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 13 / 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679031329 |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テザー対応 | 終了 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J276 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 人間工学的 | 1.75 " | 1.187 " | 鍛造合金鋼 | 3 / 8 " | 6.5 " | ¥4,139 | ||
J276G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 1.75 " | 1.187 " | 工具鋼 | 1" | 6 9 / 16 " | ¥3,958 | ||
J278G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 1.75 " | 1 13 / 64 " | 工具鋼 | 1" | 8 1 / 16 " | ¥4,600 | ||
J280G | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | サテン | 浸した | 2.375 " | 1.437 " | 工具鋼 | 1.437 " | 9 9 / 16 " | ¥5,465 | ||
J276GXL | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | シンプルスタイル | 浸した | 1.125 " | 1.25 " | 鍛造合金鋼 | 1 / 2 " | 6.5 " | ¥5,004 | ||
J278GXL | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | シンプルスタイル | 浸した | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 鍛造合金鋼 | 11 / 16 " | 8" | ¥5,926 | ||
J280GXL-TT | テザーレディ | サテン | 浸した | 2 11 / 64 " | 1 13 / 32 " | 鍛造合金鋼 | 31 / 64 " | 10 " | ¥9,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。