トータルロック付きREVVOスイベルプレートキャスター
形式 | モデル | 取付ボルト径 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSED 050 RN0D B | 1 / 4 " | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | ¥1,298 | |
B | TSSV100BN0STS | 5 / 16 " | トータルロック | 300〜999ポンド | 2-3/8 x 3-3/16" | 5" | 3-1 / 8 x 4 " | 0.125 " | A | ¥5,138 | |
B | TSSV125BN0STS | 5 / 16 " | トータルロック | 300〜999ポンド | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 " | 0.125 " | A | ¥5,450 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電磁ロック電源
- 放射プロセスヒーター
- 燃料および潤滑油チューブ
- フォークリフトリミッターヒューズ
- アルミ管継手
- 掘削アクセサリー
- エアフィルター
- エンクロージャ
- テストポンプ
- キーストック
- APPROVED VENDOR 超精密エクステンションスプリング
- PASS AND SEYMOUR セルフテスト GFCI レセプタクル、病院グレード
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、メートル法
- APOLLO VALVES 4ANLFシリーズ、ダブルチェックバルブアセンブリ
- SPEARS VALVES スケジュール 80 CPVC GripLoc カップリング
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、308V
- EATON S811+/S801+ シリーズ バイパス コンタクタ
- REMCO 59インチのステンレススチールハンドル
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア