入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 80ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
負荷定格 | 330ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 3-3/16" |
全体の高さ | 5" |
プレートサイズ | 3-1 / 8 x 4 " |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | 14度から104度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 取付ボルト径 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSV125BN0STS | 5 / 16 " | トータルロック | 300〜999ポンド | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 " | 0.125 " | A | ¥5,450 | ||
TSED 050 RN0D B | 1 / 4 " | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | ¥1,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。