BURNDY アルミニウム メカニカル コネクタ、分電盤ラグ
Burndy メカニカル ラグは、大きなケーブルやワイヤの接続または終端に使用されます。
形式 | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K11A30U | 3" | 300キロミル | 6 AWG | 5 / 16 " | 2.03 " | ¥11,317 | |
B | K22A36U2 | 4.91 " | 600キロミル | 2 AWG | 3 / 8 " | 3.03 " | ¥46,671 | |
B | K22A39U2 | 4.91 " | 750キロミル | 1 / 0 AWG | 3 / 8 " | 3.06 " | ¥49,096 | |
C | K11A36U2 | 4.91 " | 600キロミル | 2 AWG | 3 / 8 " | 3.02 " | ¥36,082 | |
D | K21A36U2 | 4.91 " | 600キロミル | 2 AWG | 3 / 8 " | 3.03 " | ¥40,436 |
アルミメカニカルコネクタ、パネルボードラグ
Burndy メカニカル ラグは、大きなケーブルやワイヤの接続または終端に使用されます。 これらのユニバーサル端子は、高強度の押出アルミニウム合金で作られており、極端な温度と腐食に対する耐性を提供するために電気錫メッキが施されています。 修理やメンテナンスが容易なように、マイナスネジが組み込まれています。 300、600、および 750 kcmil の導体サイズを取り揃えた、UL 認定ラグ コネクタの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています スプリットボルトコネクタ 銅製のプレッシャーバーと四角いヘッドが特徴です。
特徴
- これらのユニバーサル端子は、携帯性と極端な温度に対する耐性のためにアルミニウム合金で作られています。
- 修理とメンテナンスを容易にするために、スロット付きネジが付属しています。
- これらのラグ コネクタは、アルミニウムおよび銅線に対応できます。
- 2.03、3.02、3.03、3.06 インチの幅があります。
規格と承認
- CSA
- UL468A-468B
よくある質問
機械式ラグを積み重ねることはできますか?
メカニカル ラグは、ナット、単一のボルト、およびワッシャーで積み重ねることができます。
これらの Burndy メカニカル ラグはどのようなワイヤ サイズに対応できますか?
これらの機械式ラグは、6 AWG ~ 750 Kcmil のアルミニウム ワイヤに対応できます。
これらの機械ラグは耐食性がありますか?
はい、腐食に耐える電気スズメッキが施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロックプラグ
- 空圧式油圧ポンプ
- 耐火花ブロワー
- ホイールトルクソケット
- 蒸発冷却モーター
- 給湯器
- 目の保護具とアクセサリー
- 屋内備品
- モバイルビンカートとワークステーション
- 付属品
- BRADY パイプマーカー、冷水供給
- APPROVED VENDOR バイメタルサーモウェル、遅れ
- LARSON ELECTRONICS LLC 臨時雇用サイトライト
- MAG-MATE 検査ミラー、曲げ可能/伸縮
- KIPP K0269、10-32ネジサイズ調整可能ハンドル
- GRAINGER タイダウンストラップ、27フィート
- GRUVLOK 11-1 /4Deg。 ロングラジアスエルボ
- WEG JP Tefc 三相密結合ポンプ モーター