BURNDY ケーブルタイ ワイヤーとケーブルを束ねて整理するために使用します。 ナイロンまたはプラスチックの薄く柔軟なストリップで構成され、一方の端に小さなラチェット機構が付いています。 UV 定格のネクタイもご利用いただけます。
ワイヤーとケーブルを束ねて整理するために使用します。 ナイロンまたはプラスチックの薄く柔軟なストリップで構成され、一方の端に小さなラチェット機構が付いています。 UV 定格のネクタイもご利用いただけます。
Unirapシリーズケーブルタイ
形式 | モデル | 最小動作温度 | 最小 抗張力 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CT120400SSBL0 | 見積依頼 | ||||
B | CT40400SSBC0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50175CUG | 見積依頼 | ||||
D | CT50175C0UG | 見積依頼 | ||||
E | CTASST | 見積依頼 | ||||
D | CT50300C0UG | 見積依頼 | ||||
C | CT50400CUG | 見積依頼 | ||||
A | CT120350SSBC0 | 見積依頼 | ||||
A | CT40300SSBC0 | 見積依頼 | ||||
F | CT50200SSBC | 見積依頼 | ||||
A | CT50200SSBC0 | 見積依頼 | ||||
B | CT50250SSBC0 | 見積依頼 | ||||
A | CT50425SSBC0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50300CUG | 見積依頼 | ||||
G | CT120400L | 見積依頼 | ||||
H | CT250600RQ0 | 見積依頼 | ||||
I | CT120800L00 | 見積依頼 | ||||
J | CT250500RQ0 | 見積依頼 | ||||
K | CT50175MH10C0 | 見積依頼 | ||||
L | CTB075RA4C | 見積依頼 | ||||
M | CT175500Q0 | 見積依頼 |
UnirapシリーズUVケーブルタイ
形式 | モデル | 最小動作温度 | 最小 抗張力 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CT50400M0 | 見積依頼 | ||||
A | CT50400C0 | 見積依頼 | ||||
B | CT18075C | 見積依頼 | ||||
C | CT30125C | 見積依頼 | ||||
D | CT30125M | 見積依頼 | ||||
A | CT40200C0 | 見積依頼 | ||||
C | CT40300C | 見積依頼 | ||||
C | CT40400C0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50175M | 見積依頼 | ||||
A | CT120400D0 | 見積依頼 | ||||
A | CT18075C0 | 見積依頼 | ||||
A | CT30125C0 | 見積依頼 | ||||
A | CT40300C0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50175C | 見積依頼 | ||||
A | CT50175C0 | 見積依頼 | ||||
A | CT50175M0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50400C | 見積依頼 | ||||
A | CT50300M0 | 見積依頼 | ||||
E | CT120400MH14L0 | 見積依頼 | ||||
A | CT120400L0 | 見積依頼 | ||||
A | CT120200L0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50400M | 見積依頼 | ||||
C | CT50300M | 見積依頼 | ||||
A | CT50300C0 | 見積依頼 | ||||
C | CT50300C | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 懐中電灯
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- エンクロージャ
- 特殊研磨剤
- グラスファイバー
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- トラックボックスおよび現場ボックスアクセサリ
- 蛍光灯器具アクセサリー
- フレキシブルホースシステム
- 電力システムとコンポーネント
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コネクタ本体3P 4 W
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先3/32インチ
- BANJO FITTINGS ボールバルブ、標準ポート
- HOFFMAN 両面ソリッドスチールシェルフ
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント標準ソケット セット
- WORLDWIDE ELECTRIC TEXP防爆モーター
- AMPCO METAL スクープ
- ML KISHIGO エコノミーレインウェアセット オレンジ
- DAYBRITE LEDラップアラウンドライト
- MSA 密閉空間用安全ハーネス