BURNDY CT18075C0 UV ケーブル タイ、引張強度 18 ポンド

アイテム:CF4BPT モデル:CT18075C0
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ケーブルタイ
Max.最大Operating Temp.動作温度85度C
最小動作温度7.89 "
全体の長さ(Overall Length)0.68 "
幅(Width)0.37 "

製品バリエーション

プロダクトモデル最小動作温度最小 抗張力全体の長さ(Overall Length)幅(Width)価格
BURNDY CT120200L0 UV ケーブル タイ、引張強度 120 ポンド、ナイロン | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
見積依頼
BURNDY CT50400M0 UV ケーブル タイ、引張強度 50 ポンド、ナイロン | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
見積依頼
BURNDY CT50400M UV ケーブルタイ、引張強度 50 ポンド、長さ 15.5 インチ、ナイロン | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
見積依頼
BURNDY CT50400C0 UV ケーブル タイ、引張強度 50 ポンド、ナイロン | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
見積依頼
BURNDY CT50400C UV ケーブル タイ、引張強度 50 ポンド、長さ 15.5 インチ、ナイロン | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
見積依頼
BURNDY CT50300M0 UV ケーブル タイ、引張強度 50 ポンド、長さ 11.75 インチ、ナイロン | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
見積依頼
BURNDY CT50300M UV ケーブル タイ、引張強度 50 ポンド、長さ 11.75 インチ、ナイロン | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY CT18075C0 UV ケーブル タイ、引張強度 18 ポンド