BURNDY CT120350SSBC0ケーブルタイ、120 Lbs引張強度、13.78インチ長
アイテム: CF4EDB
モデル: CT120350SSBC0
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
幅(Width) | 1.5 " |
プロダクト | モデル | 最小動作温度 | 最小 抗張力 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT120400SSBL0 | - | - | 15.75 " | 1.5 " | - | 見積依頼
| |
CT120400L | 7.89 " | - | 15.09 " | 1.3 " | - | 見積依頼
| |
CT50175MH10C0 | 7.89 " | - | 40ポンド。 | 0.7 " | - | 見積依頼
| |
CT120800L00 | 7.89 " | - | 0.17 " | 1.3 " | - | 見積依頼
| |
CTB075RA4C | 7.98 " | - | - | 10.4 " | ¥6,005 | ||
CT250600RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | 見積依頼
| |
CT250500RQ0 | 7.89 " | - | 22 " | 1.6 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。