BURNDY ワイヤエンドコネクタ アルミニウム/銅導体、分電盤機器、メーターソケットの再配線や補強に使用するアダプターとジャンパー編組。 さまざまな長さ、幅、直径をご用意しています
アルミニウム/銅導体、分電盤機器、メーターソケットの再配線や補強に使用するアダプターとジャンパー編組。 さまざまな長さ、幅、直径をご用意しています
オフセットアダプター、Al/Cu定格ワイヤータイプ、アルミニウム
Burndy AL オフセット アダプタは、取り付けが簡単な最短のコネクタ長設計を提供するだけでなく、機械式コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端するように設計されています。 これらは、バイメタル腐食に耐える固体電気錫メッキ仕上げを施したオールアルミニウム構造を特徴とし、オフセットプラグ設計により、機器と導体間の干渉を軽減しながら、限られたスペースを柔軟に最大限に活用できます。 さらに、これらのアダプターには、気密接続のために工場で充填済みのペネトロックス酸化物が付属しており、優れた耐摩耗性と耐候性を実現する EPDM ゴム製カバーが含まれています。 これらのアダプタは幅広い製品からお選びいただけます。ピン端子コネクタはプラスチック製のコンビニエンス パックで提供されており、不要な異物からの安全性を確保しています。
Burndy AL オフセット アダプタは、取り付けが簡単な最短のコネクタ長設計を提供するだけでなく、機械式コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端するように設計されています。 これらは、バイメタル腐食に耐える固体電気錫メッキ仕上げを施したオールアルミニウム構造を特徴とし、オフセットプラグ設計により、機器と導体間の干渉を軽減しながら、限られたスペースを柔軟に最大限に活用できます。 さらに、これらのアダプターには、気密接続のために工場で充填済みのペネトロックス酸化物が付属しており、優れた耐摩耗性と耐候性を実現する EPDM ゴム製カバーが含まれています。 これらのアダプタは幅広い製品からお選びいただけます。ピン端子コネクタはプラスチック製のコンビニエンス パックで提供されており、不要な異物からの安全性を確保しています。
アルミコンプレッションピンアダプター
Burndy アルミニウム圧縮ピン アダプタは、分電盤機器、メーター ソケット、モールド ケース回路ブレーカーの機械コネクタで使用され、機械コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端します。 これらは、バイメタル腐食を防止し、コネクタの長さを可能な限り短くするために電気錫メッキ設計を特徴としています。 これらのアダプターは EPDM ゴム製カバーと統合されているため、テーピングが不要で、0.6、1.11、および 1.46 インチ幅が用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットアダプター MY29-3 ダイレス Hytool クリンパと使用します。
Burndy アルミニウム圧縮ピン アダプタは、分電盤機器、メーター ソケット、モールド ケース回路ブレーカーの機械コネクタで使用され、機械コネクタの銅およびアルミニウム導体を確実に終端します。 これらは、バイメタル腐食を防止し、コネクタの長さを可能な限り短くするために電気錫メッキ設計を特徴としています。 これらのアダプターは EPDM ゴム製カバーと統合されているため、テーピングが不要で、0.6、1.11、および 1.46 インチ幅が用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットアダプター MY29-3 ダイレス Hytool クリンパと使用します。
Bシリーズフレキシブル銅編組
形式 | モデル | 高さ | 穴のサイズ | アイテム価格 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BG18 | - | 見積依頼 | |||||
A | B2D12 | - | 見積依頼 | |||||
A | BG12 | - | 見積依頼 | |||||
A | BE24N | - | 見積依頼 | |||||
B | BE12 | - | 見積依頼 | |||||
A | B2G12N | - | 見積依頼 | |||||
A | BE12N | - | 見積依頼 | |||||
A | BG18N | - | 見積依頼 | |||||
A | BF24N | - | 見積依頼 | |||||
A | BG12N | - | 見積依頼 | |||||
A | BG24N | - | 見積依頼 | |||||
A | BE18N | - | 見積依頼 | |||||
A | BF18 | - | 見積依頼 | |||||
C | BD24 | ¥54,149 | ||||||
C | BD18 | ¥44,410 | ||||||
C | BD12 | ¥44,695 | ||||||
C | BD24N | ¥47,387 | ||||||
C | BD12N | ¥36,919 | ||||||
C | BD18N | ¥42,648 | ||||||
C | BE24 | ¥62,921 | ||||||
C | BE18 | ¥71,015 |
YFシリーズフェルール
CabelokCrimpitシリーズ圧縮コネクタ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | YGHP29C2 | 見積依頼 |
A | YGHP29C6W6W | 見積依頼 |
A | YGHP58C2W2 | 見積依頼 |
A | YGHP29C26 | 見積依頼 |
A | YGHP34C29 | 見積依頼 |
A | YGHP34C2 | 見積依頼 |
A | YGHP34C26 | 見積依頼 |
A | YGHP2C2 | 見積依頼 |
A | YGHP29C29 | 見積依頼 |
A | YGHP34C34 | 見積依頼 |
圧縮コネクタ
YGHRシリーズ圧縮コネクタ
Burndy YGHR シリーズ圧縮コネクタは、電気用途での接地およびボンディング作業に適しています。 銅構造を採用しているため、地面またはコンクリートに直接埋設でき、優れた耐食性を備えています。 これらの UL 認定コネクタには、導電性の向上と酸化の抑制に役立つ酸化防止剤の一種である Penetrox E コンパウンドがあらかじめ充填されています。 さらに、4/0 AWG から 250 kcmil までの範囲のサイズの銅導体に対応できるように設計されています。
Burndy YGHR シリーズ圧縮コネクタは、電気用途での接地およびボンディング作業に適しています。 銅構造を採用しているため、地面またはコンクリートに直接埋設でき、優れた耐食性を備えています。 これらの UL 認定コネクタには、導電性の向上と酸化の抑制に役立つ酸化防止剤の一種である Penetrox E コンパウンドがあらかじめ充填されています。 さらに、4/0 AWG から 250 kcmil までの範囲のサイズの銅導体に対応できるように設計されています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | YGHR26C34 | 見積依頼 |
A | YGHR29C34 | 見積依頼 |
A | YGHR29C100 | 見積依頼 |
A | YGHR29C58 | 見積依頼 |
A | YGHR26C58 | 見積依頼 |
C形状圧縮コネクタ
フィングリップ シリーズ オス クイック ディスコネクト
形式 | モデル | 導体範囲 | 絶縁タイプ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FQN10M25X03D | 見積依頼 | |||||
B | FQN18M25X03D | 見積依頼 | |||||
C | FQN14M25X03D | 見積依頼 | |||||
D | Q18M18X02D | 見積依頼 | |||||
E | QP10M25X03D | 見積依頼 | |||||
E | QP14M18X02D | 見積依頼 | |||||
E | QP14M25X03D | 見積依頼 | |||||
F | QN14M25X03D | 見積依頼 | |||||
G | QP18M25X03D | 見積依頼 | |||||
G | QP18M18X02D | 見積依頼 |
フィングリップ シリーズ クイック ディスコネクト
形式 | モデル | 導体範囲 | 絶縁タイプ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q14F11X02D | 見積依頼 | |||||
B | FQN10F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QP10F25X03BG25 | 見積依頼 | |||||
A | Q14F18X02D | 見積依頼 | |||||
D | FL1025X03D | 見積依頼 | |||||
D | FL1825X03D | 見積依頼 | |||||
A | Q14F25X03D | 見積依頼 | |||||
D | FL1425X03D | 見積依頼 | |||||
E | FQN14F25X03D | 見積依頼 | |||||
E | FQN18F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QN18F18X02D | 見積依頼 | |||||
C | QP10F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QP14F11X02D | 見積依頼 | |||||
C | QP14F18X02D | 見積依頼 | |||||
C | QP14F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QN14F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QP18F25X03D | 見積依頼 | |||||
C | QP18F18X02D | 見積依頼 |
Crimpitシリーズ圧縮コネクタ
形式 | モデル | カラーコード | 高さ | 材料 | 最大電圧 | 最小電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YPC33R28R | 見積依頼 | |||||||
A | YPC33R26U | 見積依頼 | |||||||
B | YP2U3 | 見積依頼 | |||||||
A | YPC26R8U | 見積依頼 | |||||||
A | YPC28U26 | 見積依頼 | |||||||
C | YPC28U28 | 見積依頼 | |||||||
D | YHD350 | 見積依頼 | |||||||
D | YHD400 | 見積依頼 | |||||||
E | YC4C6 | 見積依頼 | |||||||
F | YC2A2 | 見積依頼 | |||||||
D | YHD300 | 見積依頼 | |||||||
B | YPC2A8U | 見積依頼 | |||||||
D | YHD200 | 見積依頼 | |||||||
A | YPC33R33R | 見積依頼 | |||||||
D | YHD250 | 見積依頼 | |||||||
A | YPC38R26U | 見積依頼 | |||||||
D | YHO100 | 見積依頼 | |||||||
G | YP2C2 | 見積依頼 | |||||||
H | YC1L12 | 見積依頼 | |||||||
I | YCHC2TC2 | 見積依頼 | |||||||
J | YH2C2C | 見積依頼 | |||||||
J | YH3434 | 見積依頼 | |||||||
I | YCHC34TC29 | 見積依頼 | |||||||
I | YCHC34TC2 | 見積依頼 | |||||||
J | YH6C6C | 見積依頼 |
Hycrimpシリーズ圧縮コネクタ
タップコネクタ、6 AWG 導体サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
YGHP2C6W6W | CF4DRV | - | 見積依頼 |
タップコネクタ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S4P28A | CF4CBW | - | 見積依頼 |
スプリットコーン、500 Kcmil、長さ 1.26 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Z3434 | CF4EDZ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- モバイルビンカートとワークステーション
- 復水ポンプおよび付属品
- 化学ポンプ
- 特殊研磨剤
- 溶接棒とワイヤー
- コードレスインパクトレンチ
- ウォールコーナーガード
- カーボンフィルター
- ハスプロック
- チェックバルブを開くための油圧パイロット
- RUBBERMAID ゴミ箱トップ
- PACKERS KROMER ツールバランサー
- OMRON MYミニチュアパワーリレー
- REES 40041シリーズ、キノコ押しボタン
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極コンビネーション スイッチおよびパイロット ライト
- MARTIN SPROCKET トリプレックス純正ボアC形メートルローラチェーンスプロケット 10B-3 チェーン番号
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、分割溶接可能なツーピース シャフト カラー
- SPEEDAIRE エアインパクトレンチ
- HUB CITY 中実出力軸右ウォームギヤ
- VESTIL VPFG シリーズ亜鉛メッキ折りたたみゲート