BURNDY クリンピット シリーズ 圧縮コネクタ
形式 | モデル | カラーコード | 高さ | 材料 | 最大電圧 | 最小電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YPC33R28R | - | 12.59 " | アルミニウム | - | - | 3.880 " | 2.03 " | 見積依頼
|
A | YPC33R26U | - | 12.59 " | - | - | - | 2.125 " | 2.03 " | 見積依頼
|
B | YP2U3 | - | 8.27 " | - | - | - | - | 10.2 " | 見積依頼
|
A | YPC26R8U | - | 8.27 " | - | - | - | 0.75 " | 10.28 " | 見積依頼
|
A | YPC28U26 | - | - | - | - | - | 2.12 " | - | 見積依頼
|
C | YPC28U28 | - | - | - | - | - | 1.98 " | - | 見積依頼
|
D | YHD350 | - | 9.44 " | - | - | - | 2.25 " | 12.38 " | 見積依頼
|
D | YHD400 | - | 9.1 " | - | - | - | 2.50 " | 11.82 " | 見積依頼
|
E | YC4C6 | - | 15.4 " | 銅 | - | - | 0.57 " | - | 見積依頼
|
F | YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | YHD300 | - | 9.44 " | - | - | - | - | 12.97 " | 見積依頼
|
B | YPC2A8U | - | 17.3 " | - | - | - | 0.69 " | 1.66 " | 見積依頼
|
D | YHD200 | - | 9.5 " | - | - | - | 1.62 " | 12.38 " | 見積依頼
|
A | YPC33R33R | - | 12.59 " | - | - | - | 3.880 " | 2.08 " | 見積依頼
|
D | YHD250 | - | 9.8 " | - | - | - | 1.62 " | 12.38 " | 見積依頼
|
A | YPC38R26U | - | 12.59 " | - | - | - | 2.125 " | 2.2 " | 見積依頼
|
D | YHO100 | - | 7.08 " | - | - | - | 1.25 " | 10.04 " | 見積依頼
|
G | YP2C2 | - | 9.5 " | - | - | - | 0.75 " | - | 見積依頼
|
H | YC1L12 | ブラック | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
I | YCHC2TC2 | ブラウン | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | 見積依頼
|
J | YH2C2C | ブラウン | 8.26 " | - | - | - | 0.75 " | 2.1 " | 見積依頼
|
J | YH3434 | ブラウン | - | - | - | - | - | 3.47 " | 見積依頼
|
I | YCHC34TC29 | ブラウン | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | 見積依頼
|
I | YCHC34TC2 | ブラウン | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | 見積依頼
|
J | YH6C6C | オレンジ | 15.75 " | - | - | - | 14.68 " | 11.14 " | 見積依頼
|
I | YCHC29TC29 | オレンジ | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | 見積依頼
|
I | YCHC29TC2 | レッド | 20.86 " | - | - | - | 0.81 " | 14.6 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 貯蔵庫
- ストレートブレードコネクタ
- 照明変圧器
- ローレットツール
- スロープ
- 懐中電灯
- ホッパーとキューブトラック
- 電気ツール
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 油圧ツール
- NEW AGE ウォールシェルフ
- ARO 交換用シートポリプロピレン
- HAMILTON FMシリーズ、スイベルプレートキャスター
- WATTS ラバーパーツキット
- AMERICAN TORCH TIP コーンナッツ
- GILMOUR シャットオフ
- WHEATON ジェッツ
- VESTIL SBHAシリーズ スピードバンプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTS一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機