Burndy Yho100 | 圧縮コネクタ、6 Awg 導体サイズ | Raptor Supplies 日本

BURNDY YHO100圧縮コネクタ、6AWG実行導体サイズ

アイテム:CF4DUR モデル: YHO100
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮コネクタ
高さ7.08 "
全体の長さ(Overall Length)1.25 "
幅(Width)10.04 "

製品バリエーション

プロダクトモデルカラーコード高さ材料最大電圧最小電圧全体の長さ(Overall Length)幅(Width)価格
BURNDY YPC33R28R 圧縮コネクタ、6 形状、266.8 ~ 397.5 kcmil ACSR 実行導体サイズ | CF4BAE YPC33R28R-12.59 "アルミニウム--3.880 "2.03 "-
見積依頼
BURNDY YC2A2 圧縮コネクタ、2 AWG 導体サイズ | CF4BAF YC2A2-36.4 "------
見積依頼
BURNDY YC1L12 圧縮コネクタ、3 AWG 導体サイズ | CF4BFB YC1L12ブラック-------
見積依頼
BURNDY YC4C6 圧縮コネクタ、6 AWG 導体サイズ | CF4DHZ YC4C6-15.4 "--0.57 "--
見積依頼
BURNDY YCHC34TC29 圧縮コネクタ、4/0 AWG 導体サイズ | CF4DLZ YCHC34TC29ブラウン14 "---0.88 "2.11 "-
見積依頼
BURNDY YCHC34TC2 圧縮コネクタ、4/0 AWG 導体サイズ | CF4DMA YCHC34TC2ブラウン14 "---0.94 "2.11 "-
見積依頼
BURNDY YCHC2TC2 圧縮コネクタ、8 AWG、6 AWG 導体サイズ | CF4DMB YCHC2TC2ブラウン7.9 "---0.81 "1.67 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YHO100圧縮コネクタ、6AWG実行導体サイズ