BURNDY YCHC34TC2圧縮コネクタ、4 / 0AWG実行導体サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮コネクタ |
カラーコード | ブラウン |
高さ | 14 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.94 " |
ストリップの長さ | 1" |
幅(Width) | 2.11 " |
プロダクト | モデル | カラーコード | 高さ | 材料 | 最大電圧 | 最小電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPC33R28R | - | 12.59 " | アルミニウム | - | - | 3.880 " | 2.03 " | - | 見積依頼
| |
YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YC1L12 | ブラック | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YC4C6 | - | 15.4 " | 銅 | - | - | 0.57 " | - | - | 見積依頼
| |
YCHC34TC29 | ブラウン | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | - | 見積依頼
| |
YCHC2TC2 | ブラウン | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | 見積依頼
| |
YCHC29TC29 | オレンジ | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。